若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用
用途
木下地への焼杉板止め用
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
内容量
1箱(200本×20巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874788
318238Y
38
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
76875226
318232Y
32
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください