若井産業
デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス
四角ビット採用のデッキ専用ビス
四角ビットNO3、1本付
用途
デッキ材施工用
材質
SUSXM7
色
ブロンズ
ねじ寸法(mm)
Φ5.5
頭径(mm)
9.8
内容量
1箱(100本)
注意
※硬質材には下穴が必要ですΦ4.5mmの下穴をあけてください。
※デッキ材の硬さにより、下穴をあけてもねじがねじ切れる場合があります。端材等に対して、事前に試し打ちを行い、使用に問題がないことをご確認下さい。
※本製品はSUSVM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76874928
DR5590B
90
42
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875795
DR5555B
55
32
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875829
DR5575B
75
35
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876285
DR5565B
65
32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876303
DR5545B
45
32
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876319
DR5535B
35
23
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧