曜日別特売

斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘

斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘 - 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘 - 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘 - 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘 - 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘 - 若井産業
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8内容量1箱(200本×20巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※写真の色目はモニターの発色等により実際の色彩と異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76874946318325W25艶消し白
20,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
76874955318325R25艶消し新茶
20,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
76874964318325C25クリームY
20,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
76874973318325K25艶消し黒
20,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
76875183318332W32艶消し白
22,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
76875199318332R32艶消し新茶
22,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
76875208318332C32クリームY
22,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
76875217318332K32艶消し黒
22,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする