曜日別特売

ステンレス ステープル 10mm幅

ステンレス ステープル 10mm幅 - 若井産業
(1件のレビュー)
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6内容量1箱(5000本)
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76874989PJ1016S16
7,410
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
76875113PJ1025S25
10,300
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
76875628PJ1010S10
4,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76875804PJ1019S19
8,580
6,398
7,038(税込)
当日出荷
76875856PJ1008S8
4,130
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76876005PJ1022S22
9,360
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
76876215PJ1013S13
5,460
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76874989
2026-02-24
用途: 敷物の止めて固定
京免製畳有限会社製造業

品質はとても良かった、たくさん使うので安いのがあったらいいなと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする