曜日別特売

ステンレス ステープル 4mm幅

ステンレス ステープル 4mm幅 - 若井産業
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6内容量1箱(5000本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76875068PJ419S19生地
7,380
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
76875813PJ422S22生地
8,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
76875899PJ425SW25
9,830
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
76875908PJ422SW22
8,970
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
76875953PJ413S13生地
6,240
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
76876057PJ419SW19
7,770
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
76876066PJ416S16生地
6,630
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
76876075PJ425S25生地
9,440
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする