若井産業
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭
用途
内装木下地用
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.83
頭径(Φmm)
4.5
頭部
丸頭
胴部
スクリング
内容量
1箱(190本×10巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875165
8325SDR
25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
76875393
8338SDR
38
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
76875427
8332SDR
32
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください