若井産業
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭
用途
鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに
材質
鉄
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.5
表面処理
ユニクロ
頭部
平頭
内容量
1箱(200本×10巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875409
313C382
38
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
76875917
313C502
50
¥
10,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
76876023
313C452
45
¥
9,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
76876093
313C322
32
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
76876188
313C272
27
¥
7,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください