若井産業
Wカットビス ラッパ
Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
用途
大引きと根太の取り付け、上りかまちの取り付け、硬質材・集成材への取り付け
材質
鉄
全長(mm)
50
表面処理
クロメート
ねじ寸法(mm)
Φ4.2
頭径(mm)
8
ねじ部長さ(mm)
35
内容量
1箱(950本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875436
WK50
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧