若井産業
Wカットビス ラッパ
Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875445
WK65
1箱(650本)
65
Φ4.2
8
40
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875454
WK75
1箱(510本)
75
Φ4.5
8.3
50
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875463
WK90
1箱(320本)
90
Φ4.5
8.3
50
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875479
WK100
1箱(240本)
100
Φ4.8
8.5
70
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76875488
WK120
1箱(170本)
120
Φ4.8
8.5
70
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧