若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
用途
木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用
材質
SUS304
色
白
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
頭部
布目
胴部
不燃リング
内容量
1箱(200本×10巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875549
318G45W
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
76875585
318G50W
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
76876355
318G40W
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください