若井産業
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング平頭
用途
内装木下地用
材質
SUS304
頭部
平頭
胴部
スクリング
内容量
1箱(200本×20巻)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875603
W6025SH
25
1.6
4.6
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
76876197
W8325SH
25
1.83
4.8
¥
12,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
76876337
W8332SH
32
1.83
4.8
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
76876477
W8338SH
38
1.83
4.8
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください