若井産業
ロール連結ビス ステンレス コースねじ
用途
木下地へのせっこうボード止め用
材質
SUSXM7
頭径(mm)
8
呼び径(Φmm)
3.8
内容量
1箱(100本×20巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875646
RV28S
28
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
76876014
RV40S
40
¥
27,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
76876276
RV25S
25
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
76876373
RV32S
32
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください