若井産業
斜めプラ連結釘 ユニクロ コンクリート釘
用途
コンクリート下地用
材質
鉄
呼び径(mm)
2.5
頭径(Φmm)
5.5
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(200本×10巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76876346
WP2545H
45
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
76876459
WP2550H
50
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
76876644
WP2527H
27
¥
6,650
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
76876653
WP2538H
38
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
76876696
WP2532H
32
¥
7,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください