若井産業
斜めプラ連結釘 ユニクロ スクリング平頭
用途
内装木下地用
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部
平頭
胴部
スクリング
内容量
1箱(200本×20巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76876364
W8332UH
32
1.83
4.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
76876389
W6025UH
25
1.6
4.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
76876416
W8338UH
38
1.83
4.8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください