スクリング フロアー釘

スクリング フロアー釘 - 若井産業
用途木下地+フロア材材質表面処理ユニクロ胴部スクリング内容量1箱(1kg)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
呼び径(mm)
頭径(Φmm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76876434W59538138#151.83.5約1200本
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876617W59438138#142.13.9約870本
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876626W59175175#1135.1約240本
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76876739W59445145#142.13.9約750本
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876748W59265165#122.74.7約320本
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876793W59350150#132.44.1約540本
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする