若井産業
ステンレス コースフレキ 化粧箱
材質
SUS410
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ寸法(mm)
頭径(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76876495
716625S
1箱(210本)
25
Φ3.8
7.5
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876504
716628S
1箱(190本)
28
Φ3.8
7.5
23
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876513
716632S
1箱(170本)
32
Φ3.8
7.5
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876529
716638S
1箱(150本)
38
Φ3.8
7.5
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876538
716641S
1箱(140本)
41
Φ3.8
7.5
27
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876547
716645S
1箱(130本)
45
Φ3.8
7.5
28
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876556
716651S
1箱(110本)
51
Φ3.8
7.5
33
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876565
716657S
1箱(100本)
57
Φ3.8
8
40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876574
716665S
1箱(70本)
65
Φ4.2
8
40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
76876583
716675S
1箱(60本)
75
Φ4.2
8
45
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
76876599
716690S
1箱(45本)
90
Φ4.5
8
60
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876608
716612S
1箱(20本)
120
Φ5.3
9
75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧