若井産業
垂直プラ連結釘 コンクリートピン 19mm PCP19H
(1件のレビュー)
高強度コンクリート対応のコンクリートピン
材質
鉄
全長(mm)
19
呼び径(mm)
3
頭径(Φmm)
6.2
表面処理
ユニクロ、パッキン付き
内容量
1箱(100本×10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76876669
PCP19H
¥
29,040
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください