若井産業
ステンレス 焼杉板釘
用途
木下地への焼杉板止めに
材質
SUS304
サイズ
#14
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
内容量
1箱(1kg)
注意
※SUS304を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用箇所・環境・その他の要因によって錆を発生させるおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76876845
181432A
32
約990本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76876854
181438A
38
約830本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください