曜日別特売

焼杉板釘

焼杉板釘 - 若井産業
用途木下地への焼杉板止めに材質サイズ#14呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5内容量1箱(1kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76876879051432A32約990本
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
76876888051438A38約830本
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする