若井産業
ユニクロ シングルネイル
用途
木下地へのアスファルトシングル材止めに
材質
鉄
サイズ
#11
呼び径(mm)
3
頭径(Φmm)
9
内容量
1箱(1kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76876897
0511251
25
約650本
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876906
0511321
32
約530本
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76876915
0511381
38
約450本
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください