アルケア
排液バッグ
イレファイン・Dキャップに接続することにより、就寝時も安心して使用できます。
寸法(mm)
320×230
容量(mL)
2000
チューブ長さ(m)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000008
松吉医科器械コード
23-6545-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(5枚)
注意
※排液バッグの併用は水様便の方に適しています。泥状~軟便の方が併用する場合、チューブが詰まり流れが悪くなる場合がありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20501303
15841
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください