曜日別特売

R1234YF入PAGオイルエアゾール缶

R1234YF入PAGオイルエアゾール缶 - TRACERLINE

R1234yfオイル入りエアゾール缶です。
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイルの配合です。
化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなどの生成を抑制します。
広範囲の高温下における耐摩耗性に極めて優れています。

用途R1234yfPAG用成分PAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1本(30g)
注意
※電動コンプレッサー車には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76877509DC-3841-0001
5,0403,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする