TRACERLINE
R1234YF蛍光剤入POEオイルエアゾール缶
R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。
POEオイル専用です。
1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。
用途
R1234yfPOE用
成分
蛍光剤入りPOEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g
対応冷媒種別
R1234yf
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(30g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76877518
DC-3871-0001
¥
5,460
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください