イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
マルチクリーナーN
ディスプレーやタッチパネル面の指紋などの汚れを簡単に除去します。
アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業でも凍結しません。
帯電防止剤を配合しています。
用途
液晶、タッチパネル洗浄剤
使用温度範囲
常温
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(500mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76877676
268
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください