Stoner リーチ&クリーンツール

Stoner リーチ&クリーンツール - 呉工業(クレ)

フレキシブルに動くヘッドが曲面でもぴったりフィットするので、ムラなくクリーニングできます。
三角形のヘッドなので、手の届きにくいウィンドウの隅々までしっかり届きます。
専用のワッフルクロスがホコリなどの細かい汚れの逃さずにキャッチします。
ワッフルクロスは洗濯して繰り返し使用できます。
握りやすい特製グリップです。
組み立て・分解が簡単で、コンパクトに収納できます。
ワンタッチで簡単にワッフルクロスの着脱が可能です。
1730 Stoner インビジブルガラスを使えばより簡単に、よりキレイなガラスに仕上がります!

用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの清掃全長(cm)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×62×282危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※拭きムラが残った場合は乾いたきれいなワッフルクロスで再度拭き上げてください。
※1730インビジブルガラスを併用する場合は、クロス全体に2~3回を目安にスプレーして拭き上げてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768778071736
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする