ポリエステル安全ネット 100mm目

ポリエステル安全ネット 100mm目 - ナカダ産業

引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。
ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。
ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。
強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。
また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。

用途
荷物押さえ用
屋根等のシート押え用
仕様菱目・有結節材質ポリエステル規格280T(250D)/162本線径(Φmm)約3.2目合い(mm)100内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76883626-5×5
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883635-5×10
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883644-10×10
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする