ナカダ産業
落石防止ネット 国産
合成繊維ネットの為、腐食及び錆びの心配がありません。軽量で作業性に優れ、運搬も容易です。
用途
仮設的に法面を覆った、道路、ダム、隧道、造成地等の工事
仕様
無結節
材質
ポリエチレン
色
グリーングレー
規格
規格440T(400D)/44本
線径(Φmm)
約2.4
寸法(m)
5×10
目合い(mm)
37.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76883705
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000