ラッセル安全ネット 15mm目 認定品

ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 - ナカダ産業
(1件のレビュー)

強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。
作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。

用途
高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
工期が長期にわたる屋外作業現場
種別ラッセル編み材質ポリエステル規格280T(250D)/46本線径(Φmm)約1.9ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ)強さ400N以上(新品網糸の)目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76883766-0.5×6
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883775-1×6
オープン
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883784-2×6
オープン
9,498
10,448(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883793-3×6
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883809-5×5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883818-6×6
オープン
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883827-7×7
オープン
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883836-8×8
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883845-5×10
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883854-10×10
オープン
72,980
80,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 転落防止用に使用
有限会社 長束工務店建設業・工事業

ネットの目が細かく対人・対物の落下防止用の目的が果たせ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする