ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎

ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎 - ナカダ産業

強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。
さらに防炎性能を持たせております。
作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。

用途
高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
工期が長期にわたる屋外作業現場
種別ラッセル編み材質ポリエステル規格280T(250D)/46本線径(Φmm)約1.9ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ)強さ400N以上(新品網糸の)目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品・日本防炎協会認定品内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76883863-0.5×6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883879-1×6
オープン
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883888-2×6
オープン
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883897-3×6
オープン
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883906-5×5
オープン
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883915-6×6
オープン
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883924-7×7
オープン
43,980
48,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883933-8×8
オープン
52,980
58,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883949-5×10
オープン
48,980
53,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76883958-10×10
オープン
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする