曜日別特売

アルコールチェッカー

アルコールチェッカー - 3R(スリーアール)アルコールチェッカー - 3R(スリーアール)アルコールチェッカー - 3R(スリーアール)アルコールチェッカー - 3R(スリーアール)
(2件のレビュー)

2パターンから選べる測定方法
ストロー(別売)を差し込んで吹き込む、ストロー式 ※市販のストロー可(Φ5mmで対応可能)
センサー部分に直接息を吹きかける吹きかけ式
わずか47gの手のひらサイズ。
ホコリから保護するセンサー格納式
半導体ガスセンサー
単4形アルカリ乾電池×2(別売)
測定上限0.5mg/L
使用回数3000回

測定範囲(mg/L)0.00~0.5寿命センサー:購入後3年または3000回測定するまで使用可能回数3000回電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)検知方式半導体ガスセンサー保証期間購入後1年または3000回測定するまで(どちらか早い方)寸法(mm)約118×35×18質量(g)約47入力電圧(V)3内容量1台
注意
※道路交通法第65条第1項にて「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mg/L)
寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
768845633R-ALCH020.00~0.5センサー:購入後3年または3000回測定するまで
3,990
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76884563
2024-08-27
用途: 業務上レンタカー使用時
株式会社オカムラ建設業・工事業

車両乗車前後にアルコールチェックを実施し、特に問題なし

対象商品 : 76884563
2022-12-14
用途: 運転業務担当者の始業前のアルコールチェック
医療・福祉・介護関連業

4台注文して2台エラーが出て使用できませんでした。
使用できない割合が高く改善をお願いしたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする