曜日別特売

マイティライン本体+受光器+三脚セット

マイティライン本体+受光器+三脚セット - マイト工業株式会社マイティライン本体+受光器+三脚セット - マイト工業株式会社

10m±1mmの高精度
明るく見やすい高輝度タイプ
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
傾斜機能付きで斜め照射が可能
単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能
屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります

照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点レーザー安全基準クラス1M波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)指示精度10mで±1mm以下ライン幅(mm)10mで±3.5以下回転機構360°回転・微調整機構自動補正範囲±3°電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)本体質量(g)0.9付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)バッテリー容量(Ah)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
関連資料:(0.75MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76884685MGL-42RP-RT
134,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする