ステップマット 半導電タイプ

ステップマット 半導電タイプ - エクシールステップマット 半導電タイプ - エクシールステップマット 半導電タイプ - エクシールステップマット 半導電タイプ - エクシールステップマット 半導電タイプ - エクシール

靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。
水拭きで洗って繰り返し使える、半導電タイプの靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!靴底の汚染物質を90%以上除去します。
表面抵抗値109のため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ウレタンゲルの粘着で設置できるため、設置に両面テープが必要なく、そのまま床に貼ることができます。(※粗面に設置する場合は、ステンレスの板を床に設置してください。)

用途清潔区域への入室前に、軽量台車のタイヤ汚れの除去にグレー表面抵抗値(Ω)109内容量1枚
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50774914SM01-11009900×6003対応
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
50774930SM01-110101200×9003対応
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
76884834MAT3-0906VE900×6003.0-
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76884843MAT3-1209VE1200×9003.0-
80,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76884834MAT3-0906VE50774914SM01-11009MAT3-0906VE ステップマット 半導電タイプ エクシール 50774914ステップマット 半導電タイプエクシール1枚
39,980
税込43,978
品番が変更になりました
76884843MAT3-1209VE50774930SM01-11010MAT3-1209VE ステップマット 半導電タイプ エクシール 50774930ステップマット 半導電タイプエクシール1枚
79,980
税込87,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする