ミヤコ
アフレ金具
厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの
アフレ金具です。
25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで
M25WUAに使用出来ます。
内容量
1個
注意
※流しトラップの種類を確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(本体)
寸法
材質(パッキン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76892848
M25AK-25
目皿:SUS304
ABS
25
SBR/NR
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76892857
M25AK-30
目皿:SUS304、目皿本体:POM
ABS
30
NR
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76892866
M25AK-G11/4
目皿:SUS304、目皿本体:POM
PP
G11/4
NR
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください