キッチン用スキマパッキン

キッチン用スキマパッキン - ミヤコ

ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで
油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。
2~10mmまでのすき間に対応できます。
ハサミやカッター等で簡単に切断でき、
必要な長さに調節できます。
汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。
耐熱温度:230℃
長 さ:500mm
食品衛生法適合品

材質耐熱シリコン耐熱温度(℃)230長さ(mm)500内容量1個
注意
※火が直接あたる場所で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76892979SPS500T
1,400
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする