曜日別特売

兼用フラット型ツバ付掃除口

兼用フラット型ツバ付掃除口 - ミヤコ

フラット設計
従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質(本体)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76893286MK132UFW-4040ABS/CAC20340
3,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893295MK132UFW-5050ABS/CAC20350
4,340
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893304MK132UFW-6565ABS/CAC20365
5,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893313MK132UFW-7575ABS/CAC20375
6,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
76893329MK132UFW-100100ABS/CAC203100
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
76893338MK132UFW-125125ABS/CAC202125
22,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893347MK132UFW-150150ABS/CAC203150
29,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする