ミヤコ
アフレナシ排水金具
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質
ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(ナット)
締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)
C2700W
材質(座金)
SUS304
材質(リング)
リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法
材質(パッキン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76893557
M2-25
C3771BE
25
Uパッキン:SBR、三角パッキン:SBR、スベリパッキン:PE、パッキン:EPT、スポンジパッキン:単包スポンジ
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893566
M2-25L
C3604BD
25L
Uパッキン:SBR、三角パッキン:SBR、スベリパッキン:PE、パッキン:EPT、スポンジパッキン:単包スポンジ
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893575
M2-32
C3771BE
32
Uパッキン:SBR、三角パッキン:NBR、スベリパッキン:PE、パッキン:EPT、スポンジパッキン:単包スポンジ
¥
4,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください