樹脂管用循環金具ワンロック

樹脂管用循環金具ワンロック - ミヤコ樹脂管用循環金具ワンロック - ミヤコ

架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。
配管の接続は往戻りの指定がありません。
一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。
管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。
接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。

材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM材質(オネジ)PPS内容量1個
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
※浴槽厚みは、15mm以下になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76893873MJ246LXJW-10樹脂ボディSW10:PPS、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC10
8,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893889MJ246LXJW-13樹脂ボディSW10:PPS、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC13
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893916M246LXJW-10樹脂ボディSW10:PPS、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC10
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76893925M246LXJW-13樹脂ボディSW10:PPS、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC13
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする