曜日別特売

フレキ用保温カバー

フレキ用保温カバー - ミヤコ

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。

材質ポリエチレン全長(mm)10000寸法L(mm)10000内容量1個
注意
※保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
内径(Φmm)
外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76896707FC1000-18X10M18×10M18383818
7,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
76896716FC1000-22X10M22×10M22424222
8,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする