ミヤコ
タンク取出金具回り止め付
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)
平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
内容量
1個
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
ツバ部を外側にして取付けてください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法
材質(ナット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76896804
M65TPKD-13
C3771
13
締ナット:CAC203
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896813
M65TPKD-20
C3771
20
締ナット:CAC203
¥
3,860
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896829
M65TPKD-25
C3771
25
締ナット:CAC203
¥
4,240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896838
M65TPKD-30
C3771
30
締ナット:CAC203
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896847
M65TPKD-40
C3771
40
締ナット:CAC203
¥
7,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896856
M65TPKD-50
C3771
50
締ナット:CAC203
¥
8,740
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896865
M65TPKD-65
CAC406
65
締ナット:CAC406
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896874
M65TPKD-75
CAC406
75
締ナット:CAC406
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896883
M65TPKD-100
CAC406
100
締ナット:CAC406
¥
49,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください