曜日別特売

タンク取出金具ロング回り止め付

タンク取出金具ロング回り止め付 - ミヤコ

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。

材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP内容量1個
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
ツバ部を外側にして取付けてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法
材質(ナット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76896899M65TLPD-13C377113締ナット:CAC203
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896908M65TLPD-20C377120締ナット:CAC203
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896917M65TLPD-25C377125締ナット:CAC203
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896926M65TLPD-30C377130締ナット:CAC203
9,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896935M65TLPD-40C377140締ナット:CAC203
9,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896944M65TLPD-50C377150締ナット:CAC203
12,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896953M65TLPD-65CAC40665締ナット:CAC406
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896969M65TLPD-75CAC40675締ナット:CAC406
34,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76896978M65TLPD-100CAC406100締ナット:CAC406
58,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする