曜日別特売

タイルカーペット ECOS iD-1200

タイルカーペット ECOS iD-1200 - スミノエタイルカーペット ECOS iD-1200 - スミノエタイルカーペット ECOS iD-1200 - スミノエタイルカーペット ECOS iD-1200 - スミノエタイルカーペット ECOS iD-1200 - スミノエタイルカーペット ECOS iD-1200 - スミノエ

糸の撚りに工夫を凝らした深みと粒感がリッチなバイアスカーペット。 サスティナブルな低炭素社会をめざす循環型リサイクルカーペット「ECOSシリーズ」

寸法(cm)50×50材質(パイル)ナイロン100%形状(パイル)ハイローループパイル長(mm)5.0/2.5防炎性能試験番号E2180016グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号12123009材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)内容量1ケース(16枚)
注意
※製品ロットにより多少色が違って見えることがあります。
※商品には防炎ラベルはつきません。ラベルが必要なお客様は、日本防炎協会登録の施工業者による施工が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76898064iD-1221
35,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898073iD-1222
35,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898089iD-1223
35,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898098iD-1224
35,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898107iD-1225
35,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする