スミノエ
タイルカーペット ECOS LP3100
色のミックスで変化をもたらせ、表情に深みがある商品です。
寸法(cm)
50×50
材質(パイル)
ナイロン100%
形状
(パイル)レブルループ
パイル長(mm)
3.5
防炎性能試験番号
E2190390
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19123001
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
内容量
1ケース(20枚)
注意
※製品ロットにより多少色が違って見えることがあります。
※商品には防炎ラベルはつきません。ラベルが必要なお客様は、日本防炎協会登録の施工業者による施工が必要です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76898369
LP-3101
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898378
LP-3102
¥
38,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898387
LP-3103
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898396
LP-3104
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898405
LP-3105
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898414
LP-3106
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898423
LP-3107
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76898439
LP-3108
¥
39,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください