18Vコードレス刈払機

18Vコードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(4件のレビュー)

「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
バッテリー容量(Ah)
ハンドル形状
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76898816CG18DA (JC)本体+バッテリー5両手ハンドル3.6(電池装着時)蓄電池BSL1850C、充電器UC18YSL3、チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ、肩掛けバンド、工具袋、電池カバー
44,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76898825CG18DA (NN)本体のみ-両手ハンドル3.6(電池装着時)チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ、肩掛けバンド、工具袋
29,400
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76898834CG18DA (L)(JC)本体+バッテリー5ループハンドル3.4(電池装着時)蓄電池BSL1850C、充電器UC18YSL3、チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ、肩掛けバンド、工具袋、電池カバー
44,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76898843CG18DA (L)(NN)本体のみ-ループハンドル3.4(電池装着時)チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ、肩掛けバンド、工具袋
29,400
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76898816
2025-09-03
用途: 庭の草刈り
株式会社ニシダ食品機械販売

1mの一般草や20ミリ位の木の切断
標準のバッテリーでの使用は
重心バランスも良いしバッテリーは3段階の2番目で使用
で30分位使用可能
初めて電動草刈り使用したが良かったですが
バッテリーの充電は再度充電使用したがこれだけ日中高温だとバッテリーが熱を持ちすぐ充電出来ずバッテリーの余熱を取り再充電で自社の日立バッテリーの予備を使用したが
8月の日中だとバッテリー3個位持ってたら身体を休みながら連続3時間位使用可能です

2024-10-24
用途: 軽微な刈り払い作業
神戸測器株式会社 仙台事務所建設業・工事業

刈払いをする機会もたまにあり、たまたまHiKOKI製のドリルを所有していたので、購入しました。コードレスですので軽くて作業が楽です。特に不満なく使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 76898834
2023-11-17
用途: 家庭用 草刈りに
農・林・水産業

刈払機の重心にフックを移動さすと。かなり楽に刈れます。バッテリー1個で私の場合は十分でした。 低速で、30分前後です。

2が参考にしています
対象商品 : 76898834
2022-10-03
用途: 庭や空き地の草刈り
その他業種

メーカー公式動画がちゃんと参考になります。
藪化した空き地で使用しましたが、雑草から細い木まで軽快に刈れるパワーと切れ味がありました。
ボタンが固まりやすく、電源が切れない、モードを切り替えられない、といったことが度々起きます。モーターの振動でボタンは戻ってきますが、完全に固まらないか不安です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする