曜日別特売

18Vコードレスワークライト

18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途工場などの工事用照明電圧(V)18電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池LED白色LED(60個)明るさ(Lm)700~4000質量(kg)1.9防塵防水性能IP65内容量1台
注意
※電池・充電器別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76898859UB18DC (NN)
20,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76898859
2024-09-05
用途: 作業灯として
教育・研究機関

少し価格高めですが、調光できるので丁度良い明るさで作業ができます。そして、バッテリーの保ちも長くすることが可能です。

1が参考にしています
2024-10-24
用途: 暗所での軽微なメンテナンス
建設業・工事業

HiKOKI製のドリルを所有していたので購入しました。
明かるさや充電持ち時間など特に不便はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする