T字脚大会議テーブル W1300×D1000

T字脚大会議テーブル W1300×D1000 - アール・エフ・ヤマカワT字脚大会議テーブル W1300×D1000 - アール・エフ・ヤマカワ

足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。
天板中央に配線ボックスがありフリーアドレスにも最適。
基本の天板は左右2枚に分かれており、これらの間に別売の増連(RFTMT-ADDB2)を追加することで800mm単位でのサイズ拡張が可能です。
使用人数や設置場所の広さに応じてお好みのサイズでご利用いただけます。

付属品スパナ、六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP幅(mm)1300高さ(mm)720奥行(mm)1000内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※前モデルから、天板の色柄が変更されております。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76899069RFTMT-1310DB2ダークN(ダークⅡ)1300×1000×720約34約80(天板約40/枚・均等荷重)
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,790/税込¥4,169
沖縄地方1¥5,420/税込¥5,962
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする