アール・エフ・ヤマカワ
ミーティングテーブル
Dシリーズのオフィステーブル。
天板の厚みは18mmでキズの付きにくいメラミン化粧仕上げ、脚部はスチール製40mm角パイプでシルバー(グレー調)塗装です。
付属品
六角レンチ
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、脚:スチール
高さ(mm)
700
天板耐荷重(kg)
約40
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※前モデルから、天板の色柄が変更されております。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76899114
RFD-1275DB2TL
ダークN(ダークⅡ)
1200×750×700
約20.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76899123
RFD-1575DB2TL
ダークN(ダークⅡ)
1500×750×700
約24.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76899139
RFD-1890DB2TL
ダークN(ダークⅡ)
1800×900×700
約30.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。