曜日別特売

ベーシック木製レジカウンターⅡ

ベーシック木製レジカウンターⅡ - アール・エフ・ヤマカワベーシック木製レジカウンターⅡ - アール・エフ・ヤマカワベーシック木製レジカウンターⅡ - アール・エフ・ヤマカワベーシック木製レジカウンターⅡ - アール・エフ・ヤマカワベーシック木製レジカウンターⅡ - アール・エフ・ヤマカワベーシック木製レジカウンターⅡ - アール・エフ・ヤマカワ

お客様側に荷物置きがついたノルムシリーズのレジカウンター。
天板左右に配線用切り欠きあり、天板下は鍵付き引出しで伝票や電卓などを収納できます。
収納部には可動棚板1枚付属、112mmピッチ3段階よりお好みの高さでご利用いただけます。
巾木付きでつま先が当たりやすい部分を汚れから守ります。
単体での使用はもちろん、ノルムシリーズのハイカウンターW900、W1200、コーナー用と組み合わせてご使用いただけます。

材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)600質量(kg)約41高さ(mm)1000(天板800/荷物置き700)奥行(mm)600耐荷重(kg)天板約20/棚板約5/荷物置き約3内容量1台
注意
※前モデルから、グレーの巾木の色味が変更されております。
※個人宅への配送はできません
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76899297SHRGC2-WH2ホワイトA
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76899306SHRGC2-NA2ナチュラルA
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76899315SHRGC2-DB2ダークA
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする