曜日別特売

ノルム ローカウンターⅢW1500×D600

ノルム ローカウンターⅢW1500×D600 - アール・エフ・ヤマカワノルム ローカウンターⅢW1500×D600 - アール・エフ・ヤマカワ

ノルムシリーズのベーシックなローカウンターW1500。
つま先が当たりやすい部分の汚れを目立たなくするグレーの巾木付きデザイン。
天板の両端に配線用切り欠きがあります。
幕板は奥行き中央にあり、天板下に別売りのノルムローカウンター棚板W1500用を両面各1枚設置してご利用いただけます。
ノルムシリーズのローカウンターW900、コーナー用と組み合わせてL字レイアウトでもお使いいただけます。

高さ(mm)700幅(mm)1500奥行(mm)600材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/ペーパーコア/PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)約38天板耐荷重(kg)約40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※前モデルから、グレーの巾木の色味が変更されております。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76899367Z-SHLC-1500NA3ナチュラルA
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76899358Z-SHLC-1500WH3ホワイトA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76899376Z-SHLC-1500DB3ダークA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする