曜日別特売

木製プランターシェルフ

木製プランターシェルフ - アール・エフ・ヤマカワ木製プランターシェルフ - アール・エフ・ヤマカワ木製プランターシェルフ - アール・エフ・ヤマカワ木製プランターシェルフ - アール・エフ・ヤマカワ木製プランターシェルフ - アール・エフ・ヤマカワ

上部に観葉植物などを置けるプランターシェルフ。
下はファイルや本などA4サイズを収納できる本棚、またその裏面を雑誌などのディスプレイラックとしてご利用頂けます。
待合室やオープンスペースの間仕切りとしても便利です。
プランター収納部の底に敷く水受けトレー2枚付属。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1009ダークN×ホワイトA材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、トレー・アジャスター:PP質量(kg)約33天板耐荷重(kg)本棚1段あたり約10、ディスプレイラック1段あたり約2、プランター収納部約10付属品水受けトレー2個内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※前モデルから、板の色柄が変更されております。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76899403SHPLS-DB2WH
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,710/税込¥2,981
沖縄地方1¥4,330/税込¥4,763
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする