曜日別特売

草刈りコード プロ 大巻

草刈りコード プロ 大巻 - 斎藤撚糸
(1件のレビュー)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。
材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。
耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。

用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角太さ(mm)2.2長さ(m)250材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(250m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7689946497167
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76899464
2023-09-05
用途: 草刈
農・林・水産業

安価ですが問題なく使えています。
高額商品を買って長持ちさせるよりも、わりきってコチラをバンバン使う方が帰ってコストが安くつくかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする